SMC
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L13)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40110062
KQ2L13-99A-X35
ストリートエルボ
Φ1/2
-
-
-
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110078
KQ2L13-99A-X12
ストリートエルボ
Φ1/2
-
-
-
¥
5,940
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110096
KQ2L13-00A-X12
エルボ
Φ1/2
-
-
-
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110105
KQ2L13-00A-X35
エルボ
Φ1/2
-
-
-
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110114
KQ2L13-02AS-X12
エルボユニオン
Φ1/2
R
-
1/4
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110123
KQ2L13-03AS-X12
エルボユニオン
Φ1/2
R
-
3/8
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110132
KQ2L13-36AS-X35
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
3/8
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110148
KQ2L13-36AS-X12
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
3/8
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110157
KQ2L13-35AS-X35
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/4
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110166
KQ2L13-U03A-X35
エルボユニオン
Φ1/2
Uni
-
3/8
¥
7,190
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110175
KQ2L13-U02A-X35
エルボユニオン
Φ1/2
Uni
-
1/4
¥
7,190
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110184
KQ2L13-35NS-X35
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/4
¥
7,370
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110202
KQ2L13-36NS-X35
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
3/8
¥
7,590
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110227
KQ2L13-04AS-X12
エルボユニオン
Φ1/2
R
-
1/2
¥
7,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110236
KQ2L13-36AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
3/8
-
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110245
KQ2L13-35AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
1/4
-
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110254
KQ2L13-02AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
R
1/4
-
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40110263
KQ2L13-03AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
R
3/8
-
¥
7,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110272
KQ2L13-U04A-X35
エルボユニオン
Φ1/2
Uni
-
1/2
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110288
KQ2L13-35NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
1/4
-
¥
8,190
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110297
KQ2L13-02NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
R
1/4
-
¥
8,190
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110315
KQ2L13-03NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
R
3/8
-
¥
8,410
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110324
KQ2L13-36NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
3/8
-
¥
8,410
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110333
KQ2L13-04AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
R
1/2
-
¥
8,420
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110358
KQ2L13-37AS-X35
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/2
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110367
KQ2L13-37AS-X12
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/2
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110376
KQ2L13-04NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
R
1/2
-
¥
9,520
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110385
KQ2L13-37AP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
1/2
-
¥
10,120
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110394
KQ2L13-19N-X224
エルボ
-
-
Φ1/2
-
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110403
KQ2L13-37NP
CADデータダウンロード
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
1/2
-
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40110087
KQ2L13-99-X17
ストリートエルボ
Φ1/2
-
-
-
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
40110193
KQ2L13-00-X17
エルボ
Φ1/2
-
-
-
¥
6,840
取扱い終了
返品不可
40110218
KQ2L13-03S-X17
エルボユニオン
Φ1/2
R
-
3/8
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
40110306
KQ2L13-04S-X17
エルボユニオン
Φ1/2
R
-
1/2
¥
7,460
取扱い終了
返品不可
40110342
KQ2L13-37-X12
エルボユニオン
Φ1/2
NPT
-
1/2
¥
8,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください