曜日別特売

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) - SMC
適合チューブ外径(Φmm)16内容量1袋(5個)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40110412KQ2L16-99A-X12ストリートエルボ16---
4,250
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110428KQ2L16-99A-X35ストリートエルボ16---
4,250
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110437KQ2L16-03A-X12エルボユニオン-R3/8-
5,400
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110446KQ2L16-02A-X12エルボユニオン-R1/4-
5,400
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110455KQ2L16-03A-X35エルボユニオン-R3/8-
5,310
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110464KQ2L16-04A-X12エルボユニオン-R1/2-
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110473KQ2L16-04A-X35エルボユニオン-R1/2-
5,410
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110482KQ2L16-03AS-X963エルボユニオン-R3/8-
5,460
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110498KQ2L16-02AS-X35エルボユニオン-R1/4-
5,460
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110507KQ2L16-02AS-X12エルボユニオン-R1/4-
5,460
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110516KQ2L16-03AS-X12エルボユニオン-R3/8-
5,460
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110525KQ2L16-00A-X963エルボ----
5,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110534KQ2L16-00A-X12エルボ----
5,500
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110552KQ2L16-04AS-X12エルボユニオン-R1/2-
5,550
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110568KQ2L16-04AS-X963エルボユニオン-R1/2-
5,550
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110577KQ2L16-U03A-X35エルボユニオン-Uni3/8-
5,570
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110586KQ2L16-U03A-X12エルボユニオン-Uni3/8-
5,570
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110595KQ2L16-U04A-X12エルボユニオン-Uni1/2-
5,660
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110604KQ2L16-U04A-X35エルボユニオン-Uni1/2-
5,660
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110613KQ2L16-03APエルボユニオン-RRc-3/8
6,010
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
40110622KQ2L16-02APエルボユニオン-RRc-1/4
6,010
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110638KQ2L16-G03Aエルボユニオン-G3/8-
6,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110647KQ2L16-04APエルボユニオン-RRc-1/2
6,120
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110665KQ2L16-G04Aエルボユニオン-G1/2-
6,200
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
40110674KQ2L16-03NS-X12エルボユニオン-R3/8-
6,300
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110683KQ2L16-02NS-X35エルボユニオン-R1/4-
6,280
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110692KQ2L16-03NS-X35エルボユニオン-R3/8-
6,280
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110708KQ2L16-04NS-X35エルボユニオン-R1/2-
6,380
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110717KQ2L16-02NPエルボユニオン-RRc-1/4
6,890
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110726KQ2L16-03NPエルボユニオン-RRc-3/8
6,890
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
40110735KQ2L16-G03Nエルボユニオン-G3/8-
6,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110744KQ2L16-04NPエルボユニオン-RRc-1/2
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110753KQ2L16-G04Nエルボユニオン-G1/2-
7,010
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40110543KQ2L16-99-X39ストリートエルボ16---
5,035
取扱い終了
返品不可
40110656KQ2L16-03-X34エルボユニオン-R3/8-
5,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする