SMC
K Series(KQ2LF01)
形状
メスエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/8
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40111496
KQ2LF01-34A1
CADデータダウンロード
1/8
(A)黄銅
¥
4,180
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111505
KQ2LF01-34N1
CADデータダウンロード
1/8
(N)黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40111514
KQ2LF01-35A1
CADデータダウンロード
1/4
(A)黄銅
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください