SMC
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU04)
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40112196
KQ2LU04-00A-X35
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112205
KQ2LU04-00A-X12
CADデータダウンロード
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112214
KQ2LU04-01A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112223
KQ2LU04-02A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112232
KQ2LU04-01AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112248
KQ2LU04-01AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,920
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112257
KQ2LU04-02AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112266
KQ2LU04-02AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112275
KQ2LU04-M5A-X12
ブランチエルボユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112284
KQ2LU04-M5A-X35
ブランチエルボユニオン
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112293
KQ2LU04-M6A-X12
ブランチエルボユニオン
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112302
KQ2LU04-01AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112318
KQ2LU04-01NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112327
KQ2LU04-02AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
5,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112336
KQ2LU04-02NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください