SMC
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU08)
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40112582
KQ2LU08-00A-X12
CADデータダウンロード
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112598
KQ2LU08-00A-X35
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112607
KQ2LU08-01A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112616
KQ2LU08-02A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112625
KQ2LU08-01AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112634
KQ2LU08-01AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112643
KQ2LU08-02AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112652
KQ2LU08-02AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112668
KQ2LU08-03A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112677
KQ2LU08-03AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112686
KQ2LU08-03AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112695
KQ2LU08-01AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112704
KQ2LU08-02AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112713
KQ2LU08-01NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112722
KQ2LU08-03AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
7,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112738
KQ2LU08-02NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112747
KQ2LU08-03NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112756
KQ2LU08-03-X34
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
40112765
KQ2LU08-03S-X34
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
7,370
取扱い終了
返品不可
40112774
KQ2LU08-03-X39
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
8,170
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください