SMC
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU10)
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40112783
KQ2LU10-00A-X12
CADデータダウンロード
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112792
KQ2LU10-00A-X35
ブランチエルボ
-
-
-
シール剤なし
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112808
KQ2LU10-02A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112817
KQ2LU10-02AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
40112826
KQ2LU10-02AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
1/4
シール剤なし
¥
3,780
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112835
KQ2LU10-03A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112844
KQ2LU10-03AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112853
KQ2LU10-03AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
3,950
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112862
KQ2LU10-02AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112878
KQ2LU10-04A-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/2
シール剤なし
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112887
KQ2LU10-04AS-X12
ブランチエルボユニオン
R
-
1/2
シール剤なし
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112896
KQ2LU10-04AS-X35
ブランチエルボユニオン
R
-
1/2
シール剤なし
¥
4,330
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112905
KQ2LU10-03AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112914
KQ2LU10-02NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112923
KQ2LU10-03NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
4,690
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112932
KQ2LU10-04AP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
4,760
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112948
KQ2LU10-04NP
CADデータダウンロード
ブランチエルボユニオン
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
5,310
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください