曜日別特売

KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU12)

KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU12) - SMC
適合チューブ外径(Φmm)12内容量1袋(5個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40112957KQ2LU12-02A-X12ブランチエルボユニオンR1/4-シール剤なし
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112966KQ2LU12-03A-X12ブランチエルボユニオンR3/8-シール剤なし
4,290
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112975KQ2LU12-02AS-X12ブランチエルボユニオンR1/4-シール剤なし
4,330
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40112984KQ2LU12-02AS-X35ブランチエルボユニオンR1/4-シール剤なし
4,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40112993KQ2LU12-00A-X12ブランチエルボ---シール剤なし
4,400
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113002KQ2LU12-00A-X35ブランチエルボ---シール剤なし
4,400
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113018KQ2LU12-03AS-X35ブランチエルボユニオンR3/8-シール剤なし
4,440
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113027KQ2LU12-03AS-X12ブランチエルボユニオンR3/8-シール剤なし
4,440
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113036KQ2LU12-04A-X35ブランチエルボユニオンR1/2-シール剤なし
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113045KQ2LU12-04A-X12ブランチエルボユニオンR1/2-シール剤なし
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113054KQ2LU12-04AS-X12ブランチエルボユニオンR1/2-シール剤なし
4,660
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113063KQ2LU12-04AS-X35ブランチエルボユニオンR1/2-シール剤なし
4,660
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113072KQ2LU12-02APブランチエルボユニオンRRc-1/4シール剤付
4,760
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40113088KQ2LU12-03APブランチエルボユニオンRRc-3/8シール剤付
4,880
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40113097KQ2LU12-04APブランチエルボユニオンRRc-1/2シール剤付
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40113106KQ2LU12-02NPブランチエルボユニオンRRc-1/4シール剤付
5,200
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113115KQ2LU12-03NPブランチエルボユニオンRRc-3/8シール剤付
5,320
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113124KQ2LU12-04NPブランチエルボユニオンRRc-1/2シール剤付
5,690
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113133KQ2LU12-04-X94ブランチエルボユニオンR1/2-シール剤なし
5,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする