SMC
KQ2N - アダプタ(KQ2N06)
形状
アダプタ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40113203
KQ2N06-02AS-X35
-
6
R
-
1/4
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113212
KQ2N06-01AP
CADデータダウンロード
6
-
RRc
1/8
-
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
40113228
KQ2N06-02NS-X35
-
6
R
-
1/4
¥
7,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113237
KQ2N06-01NP
CADデータダウンロード
6
-
RRc
1/8
-
¥
7,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113246
KQ2N06-02AP
CADデータダウンロード
6
-
RRc
1/4
-
¥
8,080
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113255
KQ2N06-02NP
CADデータダウンロード
6
-
RRc
1/4
-
¥
8,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113264
KQ2N06-M5-X39
-
6
M
-
M5×0.8
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113273
KQ2N06-01S-X39
-
6
R
-
1/8
¥
9,120
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113282
KQ2N06-02S-X39
-
6
R
-
1/4
¥
9,780
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください