SMC
KQ2N - アダプタ(KQ2N08)
形状
アダプタ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40113298
KQ2N08-02A-X12
-
8
R
1/4
-
¥
7,260
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113334
KQ2N08-02AP
CADデータダウンロード
8
-
RRc
-
1/4
¥
8,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113343
KQ2N08-03NS-X35
-
8
R
3/8
-
¥
8,330
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113352
KQ2N08-03AP
CADデータダウンロード
8
-
RRc
-
3/8
¥
8,560
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113368
KQ2N08-02NP
CADデータダウンロード
8
-
RRc
-
1/4
¥
8,760
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113377
KQ2N08-03NP
CADデータダウンロード
8
-
RRc
-
3/8
¥
9,220
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113386
KQ2N08-02S-X39
-
8
R
1/4
-
¥
10,270
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください