SMC
KQ2N - アダプタ(KQ2N10)
形状
アダプタ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40113395
KQ2N10-03AS-X35
-
10
R
3/8
-
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113404
KQ2N10-03AP
CADデータダウンロード
10
-
RRc
-
3/8
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40113413
KQ2N10-03NP
CADデータダウンロード
10
-
RRc
-
3/8
¥
4,860
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください