SMC
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
4
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40114348
KQ2S04-01A-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114357
KQ2S04-01A1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114366
KQ2S04-01AS1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40114375
KQ2S04-01AS-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114384
KQ2S04-01NS1
CADデータダウンロード
R
-
1/8
シール剤なし
¥
2,570
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40114393
KQ2S04-M5A1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
40114402
KQ2S04-M5A-X12
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114418
KQ2S04-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114427
KQ2S04-M6A1
CADデータダウンロード
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114436
KQ2S04-M6A-X12
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114445
KQ2S04-M5N1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
2,810
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40114454
KQ2S04-M5N-X12
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114463
KQ2S04-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114472
KQ2S04-U01A1
CADデータダウンロード
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114488
KQ2S04-M6N1
CADデータダウンロード
M
-
M6×1.0
シール剤なし
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40114497
KQ2S04-U01N1
CADデータダウンロード
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40114506
KQ2S04-G01A
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40114515
KQ2S04-G01A1
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
4,140
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40114524
KQ2S04-M3G1
CADデータダウンロード
M
-
M3×0.5
シール剤なし
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40114533
KQ2S04-G01N1
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114542
KQ2S04-G01N
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください