曜日別特売

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S05)

KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S05) - SMC
形状六角穴付ハーフユニオンねじの種類NPT内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40114558KQ2S05-34AS1Φ3/161/8-シール剤なし(A) 黄銅
3,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114567KQ2S05-34APΦ3/16-1/8シール剤付(A) 黄銅
4,310
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114576KQ2S05-34NPΦ3/16-1/8シール剤付(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする