SMC
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40114585
KQ2S06-01A-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114594
KQ2S06-01A1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114603
KQ2S06-01N1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114612
KQ2S06-01AS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114628
KQ2S06-01AS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114637
KQ2S06-01AS1-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114646
KQ2S06-M5A1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114655
KQ2S06-M5A-X12
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
40114664
KQ2S06-01NS1
CADデータダウンロード
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114673
KQ2S06-01NS-X12
R
1/8
-
シール剤なし
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40114682
KQ2S06-01AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
2,770
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114698
KQ2S06-M6A1
CADデータダウンロード
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114707
KQ2S06-M6A-X12
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114716
KQ2S06-M5N-X12
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114725
KQ2S06-M5N1
CADデータダウンロード
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
40114734
KQ2S06-02A1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
2,910
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114743
KQ2S06-02A-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114752
KQ2S06-01NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
2,990
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114768
KQ2S06-U01A1
CADデータダウンロード
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114777
KQ2S06-M6N1
CADデータダウンロード
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114786
KQ2S06-02N1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114795
KQ2S06-02AS1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114804
KQ2S06-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114813
KQ2S06-U02A1
CADデータダウンロード
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
3,260
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114822
KQ2S06-U01N1
CADデータダウンロード
Uni
1/8
-
シール剤なし
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114838
KQ2S06-02NS1
CADデータダウンロード
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114847
KQ2S06-U02N1
CADデータダウンロード
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114856
KQ2S06-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114865
KQ2S06-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114883
KQ2S06-G01A1
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114892
KQ2S06-G01A
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114917
KQ2S06-G01N
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114926
KQ2S06-G01N1
CADデータダウンロード
G
1/8
-
シール剤なし
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114935
KQ2S06-G02A1
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114944
KQ2S06-G02A
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40114953
KQ2S06-G02N
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40114874
KQ2S06-01-X34
R
1/8
-
シール剤なし
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
40114908
KQ2S06-M6-X34
M
M6×1.0
-
シール剤なし
¥
4,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください