SMC
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S09)
形状
六角穴付ハーフユニオン
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40115258
KQ2S09-35AS-X12
Φ5/16
-
1/4
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115267
KQ2S09-34AS-X12
Φ5/16
-
1/8
シール剤なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
40115276
KQ2S09-35AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
1/4
-
シール剤付
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115285
KQ2S09-34AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
1/8
-
シール剤付
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115294
KQ2S09-35NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
1/4
-
シール剤付
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115303
KQ2S09-34NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
1/8
-
シール剤付
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115312
KQ2S09-36AP
CADデータダウンロード
Φ5/16
3/8
-
シール剤付
¥
5,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40115328
KQ2S09-36NP
CADデータダウンロード
Φ5/16
3/8
-
シール剤付
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください