SMC
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S11)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
全8種類を絞り込む
管接続口径
1/8
1/4
3/8
1/2
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40115608
KQ2S11-34AP
CADデータダウンロード
1/8
(A) 黄銅
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115617
KQ2S11-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115626
KQ2S11-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115635
KQ2S11-34NP
CADデータダウンロード
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115644
KQ2S11-37AP
CADデータダウンロード
1/2
(A) 黄銅
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115653
KQ2S11-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115662
KQ2S11-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115678
KQ2S11-37NP
CADデータダウンロード
1/2
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください