SMC
KQ2S (インチ) - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S13)
形状
六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
全6種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
1/2
材質(ねじ部)
(A) 黄銅
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40115888
KQ2S13-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115897
KQ2S13-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115906
KQ2S13-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
6,980
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115915
KQ2S13-37AP
CADデータダウンロード
1/2
(A) 黄銅
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115924
KQ2S13-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40115933
KQ2S13-37NP
CADデータダウンロード
1/2
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,660
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください