曜日別特売

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) - SMC
内容量1袋(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40116143KQ2T01-33A1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/16
4,450
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116152KQ2T01-34A1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/8
4,530
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116168KQ2T01-33N1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/16
4,670
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116177KQ2T01-33AS1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/16
4,750
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116186KQ2T01-34N1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/8
4,750
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116195KQ2T01-34AS1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/8
4,820
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
40116204KQ2T01-00A1チーズ--Φ1/8---
4,820
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
40116213KQ2T01-34AS-X35両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/8
4,820
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116222KQ2T01-00A-X35チーズ--Φ1/8---
4,820
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116238KQ2T01-34AS1-X35両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/8
4,820
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116247KQ2T01-33NS1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/16
4,970
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116256KQ2T01-34NS1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/8
5,040
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116265KQ2T01-32A1両口チーズユニオン--Φ1/8UNF-10-32UNF
5,200
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116274KQ2T01-U01A1両口チーズユニオン--Φ1/8Uni-1/8
5,210
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116283KQ2T01-35AS1両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/4
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116292KQ2T01-35AS-X35両口チーズユニオン--Φ1/8NPT-1/4
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116308KQ2T01-33AP両口チーズユニオン--Φ1/8NPT1/16-
5,240
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116317KQ2T01-34AP両口チーズユニオン--Φ1/8NPT1/8-
5,330
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116326KQ2T01-03A1異径チーズΦ5/32Φ1/8----
5,410
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116335KQ2T01-32N1両口チーズユニオン--Φ1/8UNF-10-32UNF
5,420
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116344KQ2T01-33NP両口チーズユニオン--Φ1/8NPT1/16-
5,460
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116353KQ2T01-07A1異径チーズΦ1/4Φ1/8----
5,460
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
40116362KQ2T01-34NP両口チーズユニオン--Φ1/8NPT1/8-
5,550
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116378KQ2T01-U02A-X35両口チーズユニオン--Φ1/8Uni-1/4
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116387KQ2T01-U02A1両口チーズユニオン--Φ1/8Uni-1/4
5,720
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116396KQ2T01-35AP両口チーズユニオン--Φ1/8NPT1/4-
5,770
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116405KQ2T01-35NP両口チーズユニオン--Φ1/8NPT1/4-
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40116414KQ2T01-00-X34チーズ--Φ1/8---
6,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする