SMC
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40117272
KQ2T05-00A1
CADデータダウンロード
チーズ
-
Φ3/16
-
-
-
-
¥
5,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40117288
KQ2T05-00A-X12
チーズ
-
Φ3/16
-
-
-
-
¥
5,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117297
KQ2T05-00A-X35
チーズ
-
Φ3/16
-
-
-
-
¥
5,020
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117306
KQ2T05-01AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
-
1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40117315
KQ2T05-34AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
-
1/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117324
KQ2T05-U01A-X35
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
Uni
-
1/8
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117333
KQ2T05-U01A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
Uni
-
1/8
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117342
KQ2T05-35AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
-
1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117358
KQ2T05-02AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
-
1/4
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117367
KQ2T05-07A1
CADデータダウンロード
異径チーズ
Φ1/4
-
Φ3/16
-
-
-
¥
5,380
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117376
KQ2T05-01AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
1/8
-
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117385
KQ2T05-34AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
1/8
-
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117394
KQ2T05-U02A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
Uni
-
1/4
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117403
KQ2T05-34NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
1/8
-
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117412
KQ2T05-35AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
1/4
-
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117428
KQ2T05-02AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
1/4
-
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117437
KQ2T05-01NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
1/8
-
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117446
KQ2T05-35NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
NPT
1/4
-
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40117455
KQ2T05-02NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
-
Φ3/16
-
R
1/4
-
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください