KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) - SMC
内容量1袋(10個)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40118654KQ2T08-06A1異径チーズ-86---
5,190
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40118663KQ2T08-06A-X35異径チーズ-86---
5,190
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118672KQ2T08-06A-X12異径チーズ-86---
5,190
4,498
4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
40118688KQ2T08-06A1-X35異径チーズ-86---
5,190
4,498
4,948(税込)
45日以内出荷
返品不可
40118697KQ2T08-00A-X12チーズ8-----
5,480
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118706KQ2T08-00A-X963チーズ8-----
5,480
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118715KQ2T08-10A-X12異径チーズ-810---
5,650
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118724KQ2T08-02A-X35両口チーズユニオン8--R1/4-
5,780
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
40118733KQ2T08-02A-X12両口チーズユニオン8--R1/4-
5,900
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118742KQ2T08-01AS-X963両口チーズユニオン8--R1/8-
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118758KQ2T08-01AS-X12両口チーズユニオン8--R1/8-
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118767KQ2T08-U01A-X12両口チーズユニオン8--Uni1/8-
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118776KQ2T08-U01A-X35両口チーズユニオン8--Uni1/8-
6,000
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118794KQ2T08-02AS-X12両口チーズユニオン8--R1/4-
6,080
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118803KQ2T08-01NS-X35両口チーズユニオン8--R1/8-
6,100
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118812KQ2T08-U02A-X35両口チーズユニオン8--Uni1/4-
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118828KQ2T08-03A-X35両口チーズユニオン8--R3/8-
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118837KQ2T08-02NS-X35両口チーズユニオン8--R1/4-
6,410
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118846KQ2T08-01AP両口チーズユニオン8--RRc-1/8
6,460
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118855KQ2T08-03AS-X963両口チーズユニオン8--R3/8-
6,510
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118864KQ2T08-03AS-X12両口チーズユニオン8--R3/8-
6,510
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118873KQ2T08-U02N-X35両口チーズユニオン8--Uni1/4-
6,540
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118882KQ2T08-U03A-X35両口チーズユニオン8--Uni3/8-
6,650
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118898KQ2T08-02AP両口チーズユニオン8--RRc-1/4
6,680
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118907KQ2T08-01NP両口チーズユニオン8--RRc-1/8
6,680
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118916KQ2T08-G01A両口チーズユニオン8--G1/8-
6,780
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118925KQ2T08-G02A両口チーズユニオン8--G1/4-
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118934KQ2T08-G01N両口チーズユニオン8--G1/8-
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118943KQ2T08-03NS-X12両口チーズユニオン8--R3/8-
7,060
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118952KQ2T08-02NP両口チーズユニオン8--RRc-1/4
7,120
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118968KQ2T08-03AP両口チーズユニオン8--RRc-3/8
7,170
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
40118986KQ2T08-G02N両口チーズユニオン8--G1/4-
7,390
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
40118995KQ2T08-G03A両口チーズユニオン8--G3/8-
7,410
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119038KQ2T08-03NP両口チーズユニオン8--RRc-3/8
7,830
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119047KQ2T08-G03N両口チーズユニオン8--G3/8-
8,000
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
40118785KQ2T08-02AS-X963両口チーズユニオン8--R1/4-
5,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
40118977KQ2T08-10-X34異径チーズ-810---
6,630
取扱い終了
返品不可
40119004KQ2T08-02-X34両口チーズユニオン8--R1/4-
6,750
取扱い終了
返品不可
40119013KQ2T08-01S-X34両口チーズユニオン8--R1/8-
6,840
取扱い終了
返品不可
40119022KQ2T08-02S-X34両口チーズユニオン8--R1/4-
7,020
取扱い終了
返品不可
40119056KQ2T08-03S-X34両口チーズユニオン8--R3/8-
7,410
取扱い終了
返品不可
40119065KQ2T08-10-X39異径チーズ-810---
7,450
取扱い終了
返品不可
40119074KQ2T08-02S-X39両口チーズユニオン8--R1/4-
8,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40118785KQ2T08-02AS-X96339483343KQ2T08-02AS-X963KQ2T08-02AS-X963 KQ2 Series(KQT08-~) SMC 39483343KQ2 Series(KQT08-~)SMC1袋(10個)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする