SMC
KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T09)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40119083
KQ2T09-00A-X35
チーズ
Φ5/16
-
-
-
¥
5,480
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
40119092
KQ2T09-34AS-X35
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
1/8
-
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119108
KQ2T09-U01A-X35
両口チーズユニオン
Φ5/16
Uni
1/8
-
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119117
KQ2T09-35AS-X35
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
1/4
-
¥
6,080
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119126
KQ2T09-02AS-X12
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
1/4
-
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119135
KQ2T09-01AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
-
1/8
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119144
KQ2T09-34AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
-
1/8
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119153
KQ2T09-03AS-X12
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
3/8
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119162
KQ2T09-35AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
-
1/4
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119178
KQ2T09-34NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
-
1/8
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119187
KQ2T09-02AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
-
1/4
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119196
KQ2T09-01NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
-
1/8
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119205
KQ2T09-02NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
-
1/4
¥
7,120
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119214
KQ2T09-35NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
-
1/4
¥
7,120
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119232
KQ2T09-03AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
-
3/8
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119248
KQ2T09-36AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
-
3/8
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119257
KQ2T09-U03A-X35
両口チーズユニオン
Φ5/16
Uni
3/8
-
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119266
KQ2T09-03NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
R
-
3/8
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119275
KQ2T09-36NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
-
3/8
¥
7,830
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119223
KQ2T09-00-X34
チーズ
Φ5/16
-
-
-
¥
6,480
取扱い終了
返品不可
40119284
KQ2T09-36S-X34
両口チーズユニオン
Φ5/16
NPT
3/8
-
¥
7,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください