曜日別特売

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) - SMC
内容量1袋(5個)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40119293KQ2T10-08A-X12異径チーズ8-10---
3,010
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119302KQ2T10-08A-X35異径チーズ8-10---
3,010
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119318KQ2T10-00A-X12チーズ-10----
3,160
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40119327KQ2T10-00A-X963チーズ-10----
3,160
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119336KQ2T10-12A-X12異径チーズ12-10---
3,260
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
40119345KQ2T10-12A-X35異径チーズ12-10---
3,260
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119354KQ2T10-02A-X12両口チーズユニオン-10-R-1/4
3,650
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119363KQ2T10-02A-X35両口チーズユニオン-10-R-1/4
3,580
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119372KQ2T10-01A-X35両口チーズユニオン-10-R-1/8
3,580
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119388KQ2T10-02AS-X12両口チーズユニオン-10-R-1/4
3,730
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119397KQ2T10-01AS-X12両口チーズユニオン-10-R-1/8
3,730
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119406KQ2T10-03A-X35両口チーズユニオン-10-R-3/8
3,790
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119415KQ2T10-U02A-X35両口チーズユニオン-10-Uni-1/4
3,810
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119424KQ2T10-U01A-X35両口チーズユニオン-10-Uni-1/8
3,810
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119433KQ2T10-02NS-X12両口チーズユニオン-10-R-1/4
3,900
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119442KQ2T10-01NS-X35両口チーズユニオン-10-R-1/8
3,890
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119458KQ2T10-02NS-X35両口チーズユニオン-10-R-1/4
3,890
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119467KQ2T10-03AS-X12両口チーズユニオン-10-R-3/8
3,940
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119476KQ2T10-03AS-X963両口チーズユニオン-10-R-3/8
3,940
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119485KQ2T10-U03A-X35両口チーズユニオン-10-Uni-3/8
4,030
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119494KQ2T10-02AP両口チーズユニオン-10-RRc1/4-
4,100
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119503KQ2T10-01AP両口チーズユニオン-10-RRc1/8-
4,100
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119512KQ2T10-04A-X12両口チーズユニオン-10-R-1/2
4,150
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119528KQ2T10-04A-X35両口チーズユニオン-10-R-1/2
4,100
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119537KQ2T10-G02A両口チーズユニオン-10-G-1/4
4,180
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119546KQ2T10-G01A両口チーズユニオン-10-G-1/8
4,180
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119555KQ2T10-03NS-X35両口チーズユニオン-10-R-3/8
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119564KQ2T10-04AS-X12両口チーズユニオン-10-R-1/2
4,250
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119573KQ2T10-04AS-X963両口チーズユニオン-10-R-1/2
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119582KQ2T10-01NP両口チーズユニオン-10-RRc1/8-
4,320
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119598KQ2T10-02NP両口チーズユニオン-10-RRc1/4-
4,320
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119607KQ2T10-03AP両口チーズユニオン-10-RRc3/8-
4,330
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119616KQ2T10-U04A-X35両口チーズユニオン-10-Uni-1/2
4,340
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119625KQ2T10-G01N両口チーズユニオン-10-G-1/8
4,380
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119634KQ2T10-G02N両口チーズユニオン-10-G-1/4
4,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119643KQ2T10-G03A両口チーズユニオン-10-G-3/8
4,390
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119652KQ2T10-03NP両口チーズユニオン-10-RRc3/8-
4,660
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119668KQ2T10-04AP両口チーズユニオン-10-RRc1/2-
4,690
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119677KQ2T10-04NS-X35両口チーズユニオン-10-R-1/2
4,690
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119686KQ2T10-G03N両口チーズユニオン-10-G-3/8
4,700
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119695KQ2T10-G04A両口チーズユニオン-10-G-1/2
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
40119704KQ2T10-G04N両口チーズユニオン-10-G-1/2
5,200
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
40119713KQ2T10-04NP両口チーズユニオン-10-RRc1/2-
5,240
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40119722KQ2T10-02S-X39両口チーズユニオン-10-R-1/4
4,920
取扱い終了
返品不可
40119738KQ2T10-03S-X39両口チーズユニオン-10-R-3/8
5,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする