曜日別特売

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) - SMC
内容量1袋(5個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40120002KQ2T12-10A-X12異径チーズ1210----
3,900
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
40120018KQ2T12-10A-X35異径チーズ1210----
3,900
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120027KQ2T12-00A-X12チーズ--12---
4,420
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120036KQ2T12-00A-X963チーズ--12---
4,420
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120045KQ2T12-04A-X35両口チーズユニオン--12R1/2-
4,540
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120054KQ2T12-02A-X35両口チーズユニオン--12R1/4-
4,540
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120063KQ2T12-02A-X963両口チーズユニオン--12R1/4-
4,540
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120072KQ2T12-03A-X35両口チーズユニオン--12R3/8-
4,540
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120088KQ2T12-04AS-X963両口チーズユニオン--12R1/2-
4,690
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120097KQ2T12-04AS-X12両口チーズユニオン--12R1/2-
4,690
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120106KQ2T12-02AS-X12両口チーズユニオン--12R1/4-
4,690
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120115KQ2T12-03AS-X12両口チーズユニオン--12R3/8-
4,690
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120124KQ2T12-03AS-X963両口チーズユニオン--12R3/8-
4,690
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120142KQ2T12-U02A-X35両口チーズユニオン--12Uni1/4-
4,770
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120158KQ2T12-U03A-X35両口チーズユニオン--12Uni3/8-
4,770
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120167KQ2T12-U04A-X35両口チーズユニオン--12Uni1/2-
4,770
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120176KQ2T12-02NS-X35両口チーズユニオン--12R1/4-
4,960
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120185KQ2T12-03NS-X35両口チーズユニオン--12R3/8-
4,960
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120203KQ2T12-04NS-X35両口チーズユニオン--12R1/2-
5,130
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120212KQ2T12-G04A両口チーズユニオン--12G1/2-
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120228KQ2T12-G03A両口チーズユニオン--12G3/8-
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120237KQ2T12-G02A両口チーズユニオン--12G1/4-
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120246KQ2T12-02AP両口チーズユニオン--12RRc-1/4
5,150
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120255KQ2T12-03AP両口チーズユニオン--12RRc-3/8
5,150
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120264KQ2T12-04AP両口チーズユニオン--12RRc-1/2
5,150
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120273KQ2T12-G02N両口チーズユニオン--12G1/4-
5,430
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120282KQ2T12-G03N両口チーズユニオン--12G3/8-
5,430
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120298KQ2T12-02NP両口チーズユニオン--12RRc-1/4
5,480
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120307KQ2T12-03NP両口チーズユニオン--12RRc-3/8
5,480
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120316KQ2T12-G04N両口チーズユニオン--12G1/2-
5,640
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120325KQ2T12-04NP両口チーズユニオン--12RRc-1/2
5,700
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120343KQ2T12-16A-X12異径チーズ1216----
7,620
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120352KQ2T12-16A-X35異径チーズ1216----
7,620
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120133KQ2T12-10-X34異径チーズ1210----
4,295
取扱い終了
返品不可
40120194KQ2T12-10-X94異径チーズ1210----
4,545
取扱い終了
返品不可
40120334KQ2T12-03S-X39両口チーズユニオン--12R3/8-
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする