SMC
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16)
適合チューブ外径(Φmm)
16
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40120562
KQ2T16-00A-X12
CADデータダウンロード
チーズ
-
-
-
シール剤なし
¥
6,910
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120587
KQ2T16-03AS-X12
両口チーズユニオン
R
-
3/8
シール剤なし
¥
7,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120596
KQ2T16-04AS-X12
両口チーズユニオン
R
-
1/2
シール剤なし
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120605
KQ2T16-U03A-X35
両口チーズユニオン
Uni
-
3/8
シール剤なし
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120614
KQ2T16-U04A-X35
両口チーズユニオン
Uni
-
1/2
シール剤なし
¥
8,220
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120623
KQ2T16-G03A
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
G
-
3/8
シール剤なし
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120632
KQ2T16-G04A
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
G
-
1/2
シール剤なし
¥
8,710
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40120648
KQ2T16-03AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
8,760
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40120657
KQ2T16-02AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
8,760
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40120666
KQ2T16-04AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
8,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120675
KQ2T16-G03N
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
G
-
3/8
シール剤なし
¥
9,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120684
KQ2T16-G04N
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
G
-
1/2
シール剤なし
¥
9,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120693
KQ2T16-03NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
9,640
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120702
KQ2T16-02NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
9,640
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120718
KQ2T16-04NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
1/2
-
シール剤付
¥
9,860
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40120578
KQ2T16-00-X34
チーズ
-
-
-
シール剤なし
¥
7,025
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください