SMC
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T23)
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40120727
KQ2T23-01A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120736
KQ2T23-01N1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120745
KQ2T23-01AS-X35
両口チーズユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120754
KQ2T23-01AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120763
KQ2T23-01NS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/8
-
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120772
KQ2T23-00A-X35
チーズ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40120788
KQ2T23-00A1-X35
チーズ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120797
KQ2T23-00A1
CADデータダウンロード
チーズ
-
-
-
シール剤なし
¥
4,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120806
KQ2T23-01AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120815
KQ2T23-M5A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120824
KQ2T23-01NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
-
1/8
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120833
KQ2T23-02AS-X35
両口チーズユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120842
KQ2T23-02AS1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,240
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120858
KQ2T23-04A1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
R
1/2
-
シール剤なし
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120867
KQ2T23-M5N1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
M
M5×0.8
-
シール剤なし
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120876
KQ2T23-02NS-X12
両口チーズユニオン
R
1/4
-
シール剤なし
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120885
KQ2T23-02AP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
5,770
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120894
KQ2T23-02NP
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40120903
KQ2T23-M3G1
CADデータダウンロード
両口チーズユニオン
M
M3×0.5
-
シール剤なし
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください