曜日別特売

KQ2U - ブランチ(KQ2U16)

KQ2U - ブランチ(KQ2U16) - SMC
適合チューブ外径(Φmm)16内容量1袋(5個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合管継手d(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40123694KQ2U16-03AS-X35ブランチ-R3/8-
6,410
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123703KQ2U16-04A-X35ブランチ-R1/2-
6,460
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123712KQ2U16-04AS-X35ブランチ-R1/2-
6,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123728KQ2U16-04AS-X12ブランチ-R1/2-
6,600
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123737KQ2U16-99A-X35ブランチユニオンワイ16---
6,630
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123746KQ2U16-99A-X12ブランチユニオンワイ16---
6,630
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123755KQ2U16-00A-X12ユニオンワイ----
6,800
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
40123764KQ2U16-03APブランチ-RRc-3/8
7,040
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123773KQ2U16-02APブランチ-RRc-1/4
7,040
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123782KQ2U16-04APブランチ-RRc-1/2
7,260
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123798KQ2U16-04N-X35ブランチ-R1/2-
7,340
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123807KQ2U16-04NS-X35ブランチ-R1/2-
7,480
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123816KQ2U16-02NPブランチ-RRc-1/4
7,920
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123825KQ2U16-03NPブランチ-RRc-3/8
7,920
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123834KQ2U16-04NPブランチ-RRc-1/2
8,250
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
40123685KQ2U16-03AS-X12ブランチ-R3/8-
6,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40123685KQ2U16-03AS-X123848483010-KQ2F06-01G1KQ2U16-03AS-X12 ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F06 SMC 38484830ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F06SMC1袋(2個)
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする