SMC
KQ2UD - ダブルブランチ(KQ2UD06)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径a(Φmm)
適合チューブ外径b(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40124026
KQ2UD06-08A-X35
異径ダブルユニオンワイ
-
6
8
-
-
-
¥
9,240
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
40124035
KQ2UD06-08A-X12
CADデータダウンロード
異径ダブルユニオンワイ
-
6
8
-
-
-
¥
9,240
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124044
KQ2UD06-08A-X963
異径ダブルユニオンワイ
-
6
8
-
-
-
¥
9,240
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124053
KQ2UD06-02AS-X12
ダブルブランチ
6
-
-
R
-
1/4
¥
9,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124062
KQ2UD06-02AS-X35
ダブルブランチ
6
-
-
R
-
1/4
¥
9,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124078
KQ2UD06-02AS-X963
ダブルブランチ
6
-
-
R
-
1/4
¥
9,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124087
KQ2UD06-01AS-X963
ダブルブランチ
6
-
-
R
-
1/8
¥
9,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124096
KQ2UD06-01AS-X35
ダブルブランチ
6
-
-
R
-
1/8
¥
9,980
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124105
KQ2UD06-02NS-X12
ダブルブランチ
6
-
-
R
-
1/4
¥
10,310
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124123
KQ2UD06-02AP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
6
-
-
RRc
1/4
-
¥
10,980
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124132
KQ2UD06-01AP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
6
-
-
RRc
1/8
-
¥
10,980
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40124148
KQ2UD06-02NP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
6
-
-
RRc
1/4
-
¥
11,420
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124157
KQ2UD06-01NP
CADデータダウンロード
ダブルブランチ
6
-
-
RRc
1/8
-
¥
11,420
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124114
KQ2UD06-08-X34
異径ダブルユニオンワイ
-
6
8
-
-
-
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください