SMC
KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V05)
形状
ユニバーサルエルボユニオン
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40124482
KQ2V05-34AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
1/8
-
シール剤なし
(A) 黄銅
¥
5,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124498
KQ2V05-34AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(A) 黄銅
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40124507
KQ2V05-34NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください