曜日別特売

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V07)

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V07) - SMC
形状ユニバーサルエルボユニオンねじの種類NPT内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40125006KQ2V07-34AS-X35Φ1/41/8-シール剤なし
5,700
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
40125015KQ2V07-34APΦ1/4-1/8シール剤付
6,210
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125024KQ2V07-35APΦ1/4-1/4シール剤付
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125033KQ2V07-34NPΦ1/4-1/8シール剤付
6,430
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125042KQ2V07-35NPΦ1/4-1/4シール剤付
7,020
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする