SMC
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08)
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40125058
KQ2V08-01A-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125067
KQ2V08-01A-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125076
KQ2V08-01AS-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,310
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125085
KQ2V08-02A-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125094
KQ2V08-02A-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,310
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125112
KQ2V08-U01A-X35
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125128
KQ2V08-02AS-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125137
KQ2V08-01NS-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125146
KQ2V08-U02A-X35
Uni
-
1/4
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
40125155
KQ2V08-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
5,850
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125164
KQ2V08-03A-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125173
KQ2V08-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,160
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125182
KQ2V08-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,290
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125198
KQ2V08-03AS-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
6,410
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125216
KQ2V08-U03A-X35
Uni
-
3/8
シール剤なし
¥
6,530
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125225
KQ2V08-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125234
KQ2V08-G01A
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125243
KQ2V08-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125252
KQ2V08-G02A
CADデータダウンロード
G
-
1/4
シール剤なし
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125268
KQ2V08-G01N
CADデータダウンロード
G
-
1/8
シール剤なし
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125277
KQ2V08-G02N
CADデータダウンロード
G
-
1/4
シール剤なし
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125286
KQ2V08-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
7,920
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125295
KQ2V08-G03A
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125304
KQ2V08-G03N
CADデータダウンロード
G
-
3/8
シール剤なし
¥
8,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125103
KQ2V08-01-X17
R
-
1/8
シール剤なし
¥
4,850
取扱い終了
返品不可
40125207
KQ2V08-03-X17
R
-
3/8
シール剤なし
¥
5,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください