SMC
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V10)
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40125374
KQ2V10-02A-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,080
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125383
KQ2V10-02A-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125392
KQ2V10-03A-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125408
KQ2V10-03A-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125417
KQ2V10-02AS-X12
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125435
KQ2V10-U02A-X35
Uni
1/4
-
シール剤なし
¥
3,290
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125444
KQ2V10-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125453
KQ2V10-U03A-X35
Uni
3/8
-
シール剤なし
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125462
KQ2V10-02NS-X35
R
1/4
-
シール剤なし
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125478
KQ2V10-02AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,550
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125487
KQ2V10-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
40125496
KQ2V10-02NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/4
シール剤付
¥
3,880
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125505
KQ2V10-G02A
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125514
KQ2V10-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
4,140
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125523
KQ2V10-G03A
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
4,210
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125532
KQ2V10-G02N
CADデータダウンロード
G
1/4
-
シール剤なし
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125548
KQ2V10-G03N
CADデータダウンロード
G
3/8
-
シール剤なし
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125426
KQ2V10-02-X17
R
1/4
-
シール剤なし
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください