KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V11)

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V11) - SMC
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPTシール方式シール剤付内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40125557KQ2V11-35AP1/4(A) 黄銅
7,760
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125566KQ2V11-36AP3/8(A) 黄銅
7,760
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125575KQ2V11-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
8,420
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125584KQ2V11-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
8,640
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする