曜日別特売

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V12)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V12) - SMC
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12内容量1袋(5個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40125593KQ2V12-03A-X12R3/8-シール剤なし
4,300
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125602KQ2V12-03A-X35R3/8-シール剤なし
4,210
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125618KQ2V12-04A-X12R1/2-シール剤なし
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125627KQ2V12-03AS-X12R3/8-シール剤なし
4,360
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125636KQ2V12-U03A-X35Uni3/8-シール剤なし
4,440
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125645KQ2V12-04AS-X12R1/2-シール剤なし
4,450
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125663KQ2V12-U04A-X35Uni1/2-シール剤なし
4,540
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125672KQ2V12-03NS-X35R3/8-シール剤なし
4,800
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125688KQ2V12-03APRRc-3/8シール剤付
4,800
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125697KQ2V12-04APRRc-1/2シール剤付
4,910
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
40125706KQ2V12-G03AG3/8-シール剤なし
5,200
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125715KQ2V12-G04AG1/2-シール剤なし
5,310
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125724KQ2V12-03NPRRc-3/8シール剤付
5,350
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125733KQ2V12-04NPRRc-1/2シール剤付
5,570
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125742KQ2V12-G03NG3/8-シール剤なし
5,700
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125758KQ2V12-G04NG1/2-シール剤なし
5,910
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125654KQ2V12-03-X17R3/8-シール剤なし
4,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする