SMC
KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V13)
形状
ユニバーサルエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40125767
KQ2V13-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
9,730
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125776
KQ2V13-37AP
CADデータダウンロード
1/2
(A) 黄銅
¥
9,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125785
KQ2V13-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
10,830
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125794
KQ2V13-37NP
CADデータダウンロード
1/2
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください