曜日別特売

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V16)

KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V16) - SMC
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16内容量1袋(5個)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40125803KQ2V16-03A-X12R3/8-シール剤なし
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125812KQ2V16-03AS-X12R3/8-シール剤なし
9,390
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125828KQ2V16-03AS-X35R3/8-シール剤なし
9,390
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125837KQ2V16-04A-X12R1/2-シール剤なし
9,550
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125846KQ2V16-04AS-X12R1/2-シール剤なし
9,610
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125855KQ2V16-04AS-X35R1/2-シール剤なし
9,610
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125873KQ2V16-G03AG3/8-シール剤なし
10,250
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125882KQ2V16-03APRRc-3/8シール剤付
10,330
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125907KQ2V16-G04AG1/2-シール剤なし
10,470
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125916KQ2V16-04APRRc-1/2シール剤付
10,580
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
40125925KQ2V16-04N-X35R1/2-シール剤なし
11,060
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125934KQ2V16-G03NG3/8-シール剤なし
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125943KQ2V16-03NPRRc-3/8シール剤付
11,650
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125952KQ2V16-G04NG1/2-シール剤なし
12,070
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125968KQ2V16-04NPRRc-1/2シール剤付
12,340
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40125864KQ2V16-04-X17R1/2-シール剤なし
8,850
取扱い終了
返品不可
40125898KQ2V16-04S-X34R1/2-シール剤なし
9,485
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする