曜日別特売

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD07)

KQ2VD (インチ) - ダブルユニバーサルエルボ(KQ2VD07) - SMC
形状ダブルユニバーサルエルボねじの種類NPT内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40126817KQ2VD07-34APΦ1/4-1/8シール剤付
11,220
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126826KQ2VD07-35APΦ1/4-1/4シール剤付
11,600
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126835KQ2VD07-34NPΦ1/4-1/8シール剤付
11,660
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126844KQ2VD07-35NPΦ1/4-1/4シール剤付
12,040
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126853KQ2VD07-36APΦ1/4-3/8シール剤付
12,570
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126862KQ2VD07-36NPΦ1/4-3/8シール剤付
13,230
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40126808KQ2VD07-34S-X17Φ1/41/8-シール剤なし
9,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする