SMC
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF01)
形状
ユニバーサルメスエルボ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40127693
KQ2VF01-34AS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127702
KQ2VF01-34NS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/8
-
シール剤なし
¥
6,570
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127718
KQ2VF01-34AP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
6,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127727
KQ2VF01-34NP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤付
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127736
KQ2VF01-32A1
CADデータダウンロード
Φ1/8
UNF
10-32UNF
-
シール剤なし
¥
9,240
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください