SMC
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF05)
形状
ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40127937
KQ2VF05-34AS1
CADデータダウンロード
Φ3/16
1/8
-
シール剤なし
(A) 黄銅
¥
6,240
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127946
KQ2VF05-34AP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(A) 黄銅
¥
6,870
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127955
KQ2VF05-34NP
CADデータダウンロード
Φ3/16
-
1/8
シール剤付
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください