SMC
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF06)
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40127964
KQ2VF06-M5A-X35
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127973
KQ2VF06-M5A-X12
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40127982
KQ2VF06-M5A1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,280
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40127998
KQ2VF06-M5N1
CADデータダウンロード
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128007
KQ2VF06-01A-X12
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128016
KQ2VF06-01A1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128025
KQ2VF06-01AS-X35
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128034
KQ2VF06-01AS1-X35
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128043
KQ2VF06-01AS-X12
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128052
KQ2VF06-01AS1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128068
KQ2VF06-01AS1-X12
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128077
KQ2VF06-01NS1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128086
KQ2VF06-02A-X12
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128095
KQ2VF06-02A1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
6,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128104
KQ2VF06-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
7,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128113
KQ2VF06-02AS1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
21日以内出荷
返品不可
40128122
KQ2VF06-02AS1-X35
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128138
KQ2VF06-02AS-X12
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128147
KQ2VF06-02AS-X35
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,120
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128156
KQ2VF06-02N1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,370
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128165
KQ2VF06-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128174
KQ2VF06-02NS1
CADデータダウンロード
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,670
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128183
KQ2VF06-02NS-X35
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128192
KQ2VF06-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40128217
KQ2VF06-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128208
KQ2VF06-M5-X39
M
-
M5×0.8
シール剤なし
¥
7,340
取扱い終了
返品不可
40128226
KQ2VF06-02S-X34
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください