曜日別特売

KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF07)

KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF07) - SMC
形状ユニバーサルメスエルボねじの種類NPT内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40128244KQ2VF07-34APΦ1/4-1/8シール剤付
7,100
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128253KQ2VF07-34NPΦ1/4-1/8シール剤付
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128262KQ2VF07-35APΦ1/4-1/4シール剤付
7,850
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128278KQ2VF07-35NPΦ1/4-1/4シール剤付
8,510
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128235KQ2VF07-34S-X17Φ1/41/8-シール剤なし
6,170
取扱い終了
返品不可
40128287KQ2VF07-35S-X94Φ1/41/4-シール剤なし
9,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする