SMC
KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF08)
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40128296
KQ2VF08-01A-X12
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128305
KQ2VF08-01AS-X35
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128314
KQ2VF08-01AS-X12
R、Rc
-
1/8
シール剤なし
¥
6,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128323
KQ2VF08-02A-X12
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128332
KQ2VF08-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128348
KQ2VF08-02AS-X12
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128357
KQ2VF08-02AS-X35
R、Rc
-
1/4
シール剤なし
¥
7,340
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128366
KQ2VF08-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
7,780
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128375
KQ2VF08-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
8,080
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128384
KQ2VF08-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128393
KQ2VF08-03A-X12
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
10,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128402
KQ2VF08-03AS-X12
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128418
KQ2VF08-03AS-X35
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128427
KQ2VF08-03NS-X12
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128436
KQ2VF08-03NS-X35
R、Rc
-
3/8
シール剤なし
¥
11,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128445
KQ2VF08-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
11,470
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128454
KQ2VF08-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
12,570
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください