SMC
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF09)
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ5/16
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40128463
KQ2VF09-34AP
CADデータダウンロード
1/8
(A) 黄銅
¥
8,560
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128472
KQ2VF09-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
8,560
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128488
KQ2VF09-34NP
CADデータダウンロード
1/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128497
KQ2VF09-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
9,220
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128506
KQ2VF09-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
11,470
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128515
KQ2VF09-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
12,570
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください