SMC
KQ2VF (インチ) - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF11)
形状
ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ3/8
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40128637
KQ2VF11-35AP
CADデータダウンロード
1/4
(A) 黄銅
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128646
KQ2VF11-35NP
CADデータダウンロード
1/4
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
10,980
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128655
KQ2VF11-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
11,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128664
KQ2VF11-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
12,810
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください