曜日別特売

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF12)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF12) - SMC
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12内容量1袋(5個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40128673KQ2VF12-03A-X12R、Rc3/8-シール剤なし
5,350
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128682KQ2VF12-03AS-X12R、Rc3/8-シール剤なし
5,430
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128698KQ2VF12-03AS-X35R、Rc3/8-シール剤なし
5,430
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128707KQ2VF12-04A-X12R、Rc1/2-シール剤なし
6,000
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128716KQ2VF12-03APRRc-3/8シール剤付
5,970
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128725KQ2VF12-04AS-X12R、Rc1/2-シール剤なし
6,090
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128734KQ2VF12-04AS-X35R、Rc1/2-シール剤なし
6,090
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128743KQ2VF12-03NPRRc-3/8シール剤付
6,520
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128752KQ2VF12-04APRRc-1/2シール剤付
6,700
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128777KQ2VF12-04NPRRc-1/2シール剤付
7,470
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128768KQ2VF12-03S-X39R、Rc3/8-シール剤なし
6,635
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする