曜日別特売

KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS01)

KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS01) - SMC
形状六角穴付ユニバーサルエルボ内容量1袋(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40128838KQ2VS01-32A1Φ1/8UNF-10-32UNFシール剤なし
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128847KQ2VS01-34AS1Φ1/8NPT-1/8シール剤なし
5,140
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128856KQ2VS01-34APΦ1/8NPT1/8-シール剤付
5,660
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40128865KQ2VS01-34NPΦ1/8NPT1/8-シール剤付
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする