曜日別特売

KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS07)

KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS07) - SMC
形状六角穴付ユニバーサルエルボねじの種類NPT内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40129416KQ2VS07-34APΦ1/41/8-シール剤付
5,660
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129425KQ2VS07-34NPΦ1/41/8-シール剤付
5,880
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129443KQ2VS07-35APΦ1/41/4-シール剤付
6,240
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129452KQ2VS07-35NPΦ1/41/4-シール剤付
6,680
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129407KQ2VS07-34S-X17Φ1/4-1/8シール剤なし
4,970
取扱い終了
返品不可
40129434KQ2VS07-35S-X17Φ1/4-1/4シール剤なし
5,460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする