SMC
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS08)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40129468
KQ2VS08-01A-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129477
KQ2VS08-01AS-X12
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129486
KQ2VS08-02A-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129495
KQ2VS08-02A-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129504
KQ2VS08-01NS-X35
R
-
1/8
シール剤なし
¥
5,910
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129513
KQ2VS08-02AS-X12
R
-
1/4
シール剤なし
¥
6,020
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129522
KQ2VS08-01AP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,140
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40129538
KQ2VS08-02NS-X35
R
-
1/4
シール剤なし
¥
6,350
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129547
KQ2VS08-01NP
CADデータダウンロード
RRc
1/8
-
シール剤付
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129556
KQ2VS08-02AP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
6,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40129565
KQ2VS08-02NP
CADデータダウンロード
RRc
1/4
-
シール剤付
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
40129574
KQ2VS08-03A-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129583
KQ2VS08-03AS-X12
R
-
3/8
シール剤なし
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129592
KQ2VS08-03AP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129608
KQ2VS08-03NP
CADデータダウンロード
RRc
3/8
-
シール剤付
¥
9,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください