SMC
KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS12)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続ねじ
管接続口径
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40129802
KQ2VS12-03A-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129818
KQ2VS12-03AS-X12
R
3/8
-
シール剤なし
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129827
KQ2VS12-04A-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129836
KQ2VS12-04AS-X12
R
1/2
-
シール剤なし
¥
4,990
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129845
KQ2VS12-03NS-X35
R
3/8
-
シール剤なし
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129854
KQ2VS12-03AP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
5,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40129863
KQ2VS12-04AP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
5,490
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129872
KQ2VS12-03NP
CADデータダウンロード
RRc
-
3/8
シール剤付
¥
5,690
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129888
KQ2VS12-04NP
CADデータダウンロード
RRc
-
1/2
シール剤付
¥
6,040
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください