SMC
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS13)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(inch)
Φ1/2
ねじの種類
NPT
シール方式
シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40129897
KQ2VS13-36AP
CADデータダウンロード
3/8
(A) 黄銅
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129906
KQ2VS13-37AP
CADデータダウンロード
1/2
(A) 黄銅
¥
10,980
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129915
KQ2VS13-36NP
CADデータダウンロード
3/8
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
11,380
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40129924
KQ2VS13-37NP
CADデータダウンロード
1/2
(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
¥
12,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください