曜日別特売

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT07)

KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT07) - SMC
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじの種類NPTシール方式シール剤付内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40130527KQ2VT07-34AP1/8(A) 黄銅
15,220
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130536KQ2VT07-35AP1/4(A) 黄銅
15,580
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130545KQ2VT07-34NP1/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
15,660
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130554KQ2VT07-35NP1/4(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
16,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130563KQ2VT07-36AP3/8(A) 黄銅
16,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40130572KQ2VT07-36NP3/8(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
17,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする