SMC
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W01)
形状
ロングエルボユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40131227
KQ2W01-34A1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥
4,220
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131236
KQ2W01-33N1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/16
シール剤なし
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131245
KQ2W01-34N1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥
4,440
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131254
KQ2W01-34AS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131263
KQ2W01-34NS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/8
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131272
KQ2W01-32N1
CADデータダウンロード
Φ1/8
UNF
-
10-32UNF
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131288
KQ2W01-33NS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/16
シール剤なし
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131297
KQ2W01-34AP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/8
-
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131306
KQ2W01-33AP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/16
-
シール剤付
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131315
KQ2W01-34NP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/8
-
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131324
KQ2W01-33NP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/16
-
シール剤付
¥
5,220
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131333
KQ2W01-U01A1
CADデータダウンロード
Φ1/8
Uni
-
1/8
シール剤なし
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131342
KQ2W01-35AS1
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
-
1/4
シール剤なし
¥
6,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131358
KQ2W01-U02A1
CADデータダウンロード
Φ1/8
Uni
-
1/4
シール剤なし
¥
6,920
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131367
KQ2W01-35AP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/4
-
シール剤付
¥
7,460
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40131376
KQ2W01-35NP
CADデータダウンロード
Φ1/8
NPT
1/4
-
シール剤付
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください